詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FM-6

品名 : 6.0-30.0mm シートメタルドリル(HSS)

仕様

サイズ L サイズ(mm) 6~30
シャンク径 10mm 全長 90mm
材質 HSS(ハイス)
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 00:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0943ページ

代替品

EA827FM-2
  • 品番

    EA827FM-2

  • コメント

    違い:サイズ、シャンク径

バリエーション一覧
EA827FM-1 3.0-14.0mm シートメタルドリル(HSS)
EA827FM-2 6.0-20.0mm シートメタルドリル(HSS)
EA827FM-6 6.0-30.0mm シートメタルドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA827FM-2です。
  • 画像はEA827FM-2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top