詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FM-32

品名 : 6.0-20.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)

仕様

サイズ 2 サイズ(mm) 6~20
シャンク径 8mm 全長 70mm
材質 HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス)
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
追加説明
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/01/01 04:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0943ページ
バリエーション一覧
EA827FM-31 3.0-14.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-32 6.0-20.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-33 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top