詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FM-33

品名 : 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS)

仕様

サイズ 3 サイズ(mm) 16~30.5
シャンク径 9mm 全長 76mm
材質 Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/02 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA827FM-31 3.0-14.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-32 6.0-20.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-33 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA827FM-32です。
  • 画像はEA827FM-32です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top