品番 : EA827H-8
品名 : 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 面取角度 | 90° |
|---|---|---|---|
| 溝数 | 3本 | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 最大径 | 8.3mm | 全長 | 34mm |
| 有効長 | 7mm | 対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
| 金属のカウンターシンク用 | |||
| ドライバードリル、電動ドリルをつけて使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

