品番 : EA827HD-108
品名 : 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
仕様
| サイズ | 最大径:8.3mm、 シャンク径:6.0mm |
先端 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃数 | 3枚 | 全長(mm) | 50 |
| 対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

