詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HD-120

品名 : 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

仕様

サイズ 最大径:20.5mm、
シャンク径:10.0mm
先端 90°
刃数 3枚 全長(mm) 63
対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0892ページ

代替品

EA827FE-20
  • 品番

    EA827FE-20

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA827HD-106 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
EA827HD-108 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
EA827HD-110 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
EA827HD-112 12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
EA827HD-116 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
EA827HD-120 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top