品番 : EA827HE-112
品名 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・RUnaTECコート)
仕様
サイズ | 最大径:12.4mm、 シャンク径:8mm |
先端 | 90° |
---|---|---|---|
刃数 | 3枚 | 全長(mm) | 56 |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/02 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0927ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)