品番 : EA827HE-123
品名 : 23.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート)
仕様
| サイズ | 最大径:23mm、 シャンク径:10mm |
先端 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃数 | 3枚 | 全長(mm) | 67 |
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
