詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HE-12

品名 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) サイズ 最大径:12.4mm、
シャンク径:8.0mm
先端 90° 刃数 3枚
全長(mm) 108 対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
追加説明
カタログ価格

4,380 (税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/05 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0892ページ
バリエーション一覧
EA827HE-6 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS)
EA827HE-8 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827HE-10 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827HE-12 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
EA827HE-15 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827HE-16 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827HE-20 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top