品番 : EA827HE-15
品名 : 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | サイズ | 最大径:15.0mm、 シャンク径:10.0mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 全長(mm) | 110 | 対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
