詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HR-40

品名 : 40mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS)

仕様

材質 Co-HSS(コバルトハイス) 先端角 90°
刃数 5枚 最大径 40mm
先端径 10mm 全長 140mm
MTシャンク№ 3 適用被削材 マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等
切削速度(m/min) 2~12 送り(mm/rev) 0.03~0.1
テーパーシャンク
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
追加説明
カタログ価格

44,000 (税抜)/ 48,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827HR-40 40mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS)
EA827HR-50 50mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS)
ウェブカタログ画像
  • 全長:140mm\n有効刃径:40mm\n先端径:10mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top