品番 : EA827HR-50
品名 : 50mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS)
仕様
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 先端角 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃数 | 5枚 | 最大径 | 50mm |
| 先端径 | 14mm | 全長 | 150mm |
| MTシャンク№ | 3 | 適用被削材 | マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等 |
| 切削速度(m/min) | 2~12 | 送り(mm/rev) | 0.03~0.1 |
| テーパーシャンク | |||
| 面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827HR-40 40mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS) |
| EA827HR-50 50mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS) |
