品番 : EA827HT-11
品名 : 6.0x100mm ハンドリーマー
仕様
| 材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 6枚 |
|---|---|---|---|
| 食付角 | 1° | 刃先径 | 6mm |
| シャンク径 | 6mm | 刃長 | 50mm |
| 全長 | 100mm | 用途 | 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 |
| 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 | ||
| タップハンドル等に取付け、手で回してご使用下さい。(サイズが合えば機械への取付けも可能です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
