詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HT-14

品名 : 7.5x110mm ハンドリーマー

仕様

材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数 6枚
食付角 刃先径 7.5mm
シャンク径 7.5mm 刃長 55mm
全長 110mm 用途 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
対応被削材 一般鋼、鋳鉄
タップハンドル等に取付け、手で回してご使用下さい。(サイズが合えば機械への取付けも可能です)
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0894ページ
バリエーション一覧
EA827HT-1 1.0x 40mm ハンドリーマー
EA827HT-2 1.5x 50mm ハンドリーマー
EA827HT-3 2.0x 60mm ハンドリーマー
EA827HT-4 2.5x 65mm ハンドリーマー
EA827HT-5 3.0x 72mm ハンドリーマー
EA827HT-6 3.5x 75mm ハンドリーマー
EA827HT-7 4.0x 80mm ハンドリーマー
EA827HT-8 4.5x 85mm ハンドリーマー
EA827HT-9 5.0x 90mm ハンドリーマー
EA827HT-10 5.5x 95mm ハンドリーマー
EA827HT-11 6.0x100mm ハンドリーマー
EA827HT-12 6.5x100mm ハンドリーマー
EA827HT-13 7.0x105mm ハンドリーマー
EA827HT-14 7.5x110mm ハンドリーマー
EA827HT-15 8.0x115mm ハンドリーマー
EA827HT-16 8.5x120mm ハンドリーマー
EA827HT-17 9.0x125mm ハンドリーマー
EA827HT-18 9.5x125mm ハンドリーマー
EA827HT-19 10.0x130mm ハンドリーマー
EA827HT-21 11.0x140mm ハンドリーマー
EA827HT-22 11.5x145mm ハンドリーマー
EA827HT-23 12.0x150mm ハンドリーマー
EA827HT-24 12.5x155mm ハンドリーマー
EA827HT-25 13.0x160mm ハンドリーマー
EA827HT-27 14.0x165mm ハンドリーマー
EA827HT-29 15.0x175mm ハンドリーマー
EA827HT-30 15.5x185mm ハンドリーマー
EA827HT-31 16.0x185mm ハンドリーマー
EA827HT-33 17.0x190mm ハンドリーマー
EA827HT-35 18.0x200mm ハンドリーマー
EA827HT-36 18.5x210mm ハンドリーマー
EA827HT-37 19.0x210mm ハンドリーマー
EA827HT-38 19.5x220mm ハンドリーマー
EA827HT-39 20.0x220mm ハンドリーマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top