品番 : EA827HV-36
品名 : 38.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
仕様
| 材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 10枚 |
|---|---|---|---|
| 食付角 | 45° | 刃先径 | 38mm |
| シャンク径 | MT4 | 刃長 | 165mm |
| 全長 | 330mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
| 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
| ボール盤等に取付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
