品番 : EA827HV-16
品名 : 18.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
仕様
| 材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 8枚 |
|---|---|---|---|
| 食付角 | 45° | 刃先径 | 18mm |
| シャンク径 | MT2 | 刃長 | 105mm |
| 全長 | 225mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
| 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
| ボール盤等に取付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/17 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
