品番 : EA827HV-12
品名 : 14.0x190mm/MT-1 マシンリーマー
仕様
材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 8枚 |
---|---|---|---|
食付角 | 45° | 刃先径 | 14mm |
シャンク径 | MT1 | 刃長 | 85mm |
全長 | 190mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
ボール盤等に取付けてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA827/EA827HV-12/EA827HV-12_IMG_WEB_OUT(01).jpg)