詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HV-6

品名 : 8.0x150mm/MT-1 マシンリーマー

仕様

材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数 6枚
食付角 45° 刃先径 8mm
シャンク径 MT1 刃長 60mm
全長 150mm 対応被削材 一般鋼、鋳鉄
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
ボール盤等に取付けてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

8,100 (税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0946ページ
バリエーション一覧
EA827HV-1 3.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-2 4.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-3 5.0x120mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-4 6.0x130mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-5 7.0x140mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-6 8.0x150mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-7 9.0x160mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-8 10.0x160mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-9 11.0x170mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-10 12.0x170mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-12 14.0x190mm/MT-1 マシンリーマー
EA827HV-14 16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー
EA827HV-15 17.0x220mm/MT-2 マシンリーマー
EA827HV-16 18.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
EA827HV-17 19.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
EA827HV-18 20.0x230mm/MT-2 マシンリーマー
EA827HV-25 27.0x280mm/MT-3 マシンリーマー
EA827HV-27 29.0x290mm/MT-3 マシンリーマー
EA827HV-32 34.0x325mm/MT-4 マシンリーマー
EA827HV-35 37.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
EA827HV-36 38.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
EA827HV-38 40.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top