品番 : EA827HV-1
品名 : 3.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
仕様
材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 6枚 |
---|---|---|---|
食付角 | 45° | 刃先径 | 3mm |
シャンク径 | MT1 | 刃長 | 35mm |
全長 | 110mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
ボール盤等に取付けてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 16:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |
拡大