品番 : EA827NE-1
品名 : φ 9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー
仕様
| シャンクサイズ | φ9.0×50mm | 用途 | 【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業 【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業 【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業 |
|---|---|---|---|
| 砥石材質 | ダイヤモンド | ダイヤモンドサイズ | 1/2カラット |
| 重量 | 21g | シャンク材質 | 鉄 |
| 一般砥石のコーナーなどに小径の0.5R(凸凹)をつけるのに最適 | |||
| 天然ダイヤモンドが埋め込まれています | |||
| 【治具への軸の取付を正確に】 一般のいわゆる単石ドレッサーと違い、正確な成形を行うためには、正確に治具を取り付けることが重量です。 もし、傾いて取り付けられた場合は、ダイヤモンドの破損を招いたり、テンプレートと異なるものができあがってしまいます。 |
|||
| 【切り込み量と送り速度について】 切り込み量は正確な成形を行うために、なるべく0.02mm以内にしてください。 送りは表面粗さの関係もあり一定ではありませんが250mm/min以内ならばダイヤモンドの破損を防ぐことができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827NE-1 φ 9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー |
| EA827NE-2 φ10.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー |
