詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827NE-2

品名 : φ10.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー

仕様

シャンクサイズ φ10.0×50mm 用途 【目直し】
研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業
【形直し】
研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業
【成形】
精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業
砥石材質 ダイヤモンド ダイヤモンドサイズ 1/2カラット
重量 27g シャンク材質 鉄
一般砥石のコーナーなどに小径の0.5R(凸凹)をつけるのに最適
天然ダイヤモンドが埋め込まれています
【治具への軸の取付を正確に】
一般のいわゆる単石ドレッサーと違い、正確な成形を行うためには、正確に治具を取り付けることが重量です。
もし、傾いて取り付けられた場合は、ダイヤモンドの破損を招いたり、テンプレートと異なるものができあがってしまいます。
【切り込み量と送り速度について】
切り込み量は正確な成形を行うために、なるべく0.02mm以内にしてください。
送りは表面粗さの関係もあり一定ではありませんが250mm/min以内ならばダイヤモンドの破損を防ぐことができます。
追加説明
カタログ価格

23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA827NE-1 φ 9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー
EA827NE-2 φ10.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー
ウェブカタログ画像
  • フォーミングドレッサーの修理
  • 治具への取付け方の例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top