品番 : EA827WA
品名 : 6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 104650 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | EA827WA-6、EA827WA-8、EA827WA-10 EA827WA-12、EA827WA-16、EA827WA-20 (カウンターシンクビット)×各1本 EA560WB-12(ハンドル)×1本 ビットホルダー×1本 プラスチックケース入り |
材質 | HSS |
| カウンターシンクビット(最大径×全長) | 6.3×31mm・8.3×31mm・10.4×34mm・ 12.4×35mm・16.5×40mm・20.5×41mm |
六角シャンク | 1/4” |
| 溝数 | 3溝 | 先端 | 90° |
| ケースサイズ | 100×145×35mm | 総重量 | 325g |
| 対応被削材 | 薄い鋼板、木工など | ||
| バリ取り、面取り、皿穴加工用。 | |||
| 完全に切りくずを除去できます。 | |||
| 90°で3枚刃がついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
