品番 : EA827WA-10
品名 : 10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 104632 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリとり、面取り、穴あけに | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝数 | 3溝 | 先端 | 90° |
| 最大径(mm) | 10.4 | 全長(mm) | 34 |
| 有効長(mm) | 14 | 重量 | 9g |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 薄い鋼板、木工など |
| 完全に切りくずを除去できます。 | |||
| 90°で3枚の刃がついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/26 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
