詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827WA-6

品名 : 6.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク

仕様

メーカー Wera 型番 104630
用途 バリとり、面取り、穴あけに 六角シャンク 1/4”
溝数 3溝 先端 90°
最大径(mm) 6.3 全長(mm) 31
有効長(mm) 11 重量 7g
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 薄い鋼板、木工など
完全に切りくずを除去できます。
90°で3枚の刃がついています。
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 12:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827WA-6 6.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
EA827WA-8 8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
EA827WA-10 10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク
EA827WA-12 12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク
EA827WA-16 16.5x40mm/1/4"Hex カウンターシンク
EA827WA-20 20.5x41mm/1/4"Hex カウンターシンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top