品番 : EA829AC-1
品名 : M3- M 8/ 85mm タップホルダー(ラチェット式)
仕様
掴み能力(■) | 2.0~5.0mm | 全長 | 85mm |
---|---|---|---|
ハンドル長 | 98mm | 重量 | 186g |
呼び | M3~8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/18 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829AC-1 M3- M 8/ 85mm タップホルダー(ラチェット式) |
EA829AC-2 M5-M 12/110mm タップホルダー(ラチェット式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB829A-10 : EA829A-1,AC-1用 ツメ&スプリングセット |
本体 | EA829EG-3 : M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS) |
本体 | EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH) |