品番 : EA829AC-2
品名 : M5-M 12/110mm タップホルダー(ラチェット式)
仕様
掴み能力(■) | 4.6~8.0mm | 全長 | 110mm |
---|---|---|---|
ハンドル長 | 118mm | 重量 | 315g |
追加説明 |
●掴み能力スクエアー■寸法…4.8mm~8.0mm 2010.06.09 0956 |
---|
カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 79 (2024/04/30 09:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829AC-1 M3- M 8/ 85mm タップホルダー(ラチェット式) |
EA829AC-2 M5-M 12/110mm タップホルダー(ラチェット式) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH) |