品番 : EA829AD-19
品名 : M9-M 18/400mm タップレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑りにくいローレットハンドル
仕様
呼び | M9M~18 | 掴み能力(■) | 5.2~11mm |
---|---|---|---|
全長 | 400mm | タップサイズ | 8.0~19.0mm |
スクエアシャンク及びラウンドシャンクをつかめます。 ナール付スリーブを回してシャンクを前後させます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 07:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0362ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA829AD-6.4 M2-M4.5/150mm タップレンチ |
EA829AD-13 M4-M 12/225mm タップレンチ |
EA829AD-16 M4-M 14/300mm タップレンチ |
EA829AD-19 M9-M 18/400mm タップレンチ |
拡大