品番 : EA829AD-6.4
品名 : M2-M4.5/150mm タップレンチ
滑りにくいローレットハンドル
仕様
呼び | M2~M4.5 | 掴み能力(■) | 2.4~4mm |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | タップサイズ | 1.6~6.4mm |
スクエアシャンク及びラウンドシャンクをつかめます。 ナール付スリーブを回してシャンクを前後させます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/18 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829AD-6.4 M2-M4.5/150mm タップレンチ |
EA829AD-13 M4-M 12/225mm タップレンチ |
EA829AD-16 M4-M 14/300mm タップレンチ |
EA829AD-19 M9-M 18/400mm タップレンチ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA829EC-1 : 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2) |
拡大