品番 : EA829AS-10
品名 : 3/8"DR/ M10 タップホルダー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3131-M10 |
|---|---|---|---|
| 適合タップサイズ | M10 | 全長 | 40mm |
| 重量 | 49g | ||
| 精度の高いねじ切り・修正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
タップホルダー
