詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AS-5

品名 : 3/8"DR/ M 5 タップホルダー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3131-M5
適合タップサイズ M5 全長 40mm
重量 48g
精度の高いねじ切り・修正が可能
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AS-1 3/8"DR/M1-M2.6 タップホルダー
EA829AS-3 3/8"DR/ M 3 タップホルダー
EA829AS-4 3/8"DR/ M 4 タップホルダー
EA829AS-5 3/8"DR/ M 5 タップホルダー
EA829AS-6 3/8"DR/ M 6 タップホルダー
EA829AS-8 3/8"DR/ M 8 タップホルダー
EA829AS-10 3/8"DR/ M10 タップホルダー
EA829AS-12 3/8"DR/ M12 タップホルダー
EA829AS-14 3/8"DR/ M14 タップホルダー
EA829AS-16 3/8"DR/ M16 タップホルダー
ウェブカタログ画像
  • D1:10.5mm  D2:18mm  L:40mm

商品動画

タップホルダー タップホルダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top