詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AW-11

品名 : M3-M10/250mm タップホルダー(ラチェット式)

仕様

呼び M3-M10 全長 250mm
仕様 ロング 掴み能力 2.7~5.5mm
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/08 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AW-1 M3-M10/ 85mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-2 M5-M12/100mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-11 M3-M10/250mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-12 M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top