品番 : EA829AW-2
品名 : M5-M12/100mm タップホルダー(ラチェット式)
仕様
| 呼び | M5-M12 | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ショート | 掴み能力 | 4.9~7.0mm |
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 127 (2026/10/24 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829AW-1 M3-M10/ 85mm タップホルダー(ラチェット式) |
| EA829AW-2 M5-M12/100mm タップホルダー(ラチェット式) |
| EA829AW-11 M3-M10/250mm タップホルダー(ラチェット式) |
| EA829AW-12 M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
