品番 : EA829CA-1
品名 : M 3-M10/6本組 タップビット(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 05104754001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 844/7 | <セット内容> | ・タップビット6本 ・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無) ・ケース |
| タップサイズ | M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 |
六角対辺 | 1/4”(6.35mm) |
| 1/4”クイックビットホルダー(マグネット無) | 全長:50mm ・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。 ・片手で操作できます。 ・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き |
材質 | HSS |
| ケースサイズ | 115(W)×90(H)mm | 総重量 | 177g |
| 対応被削材 | 特殊合金鋼 | ||
| ネジ切り用 | |||
| めねじ研削に最適です。 | |||
| 電気ドリルと使用できます。 | |||
| ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。 スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。 ビットは簡単に取り外すことができます。 |
|||
| クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CAセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
