詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CA-8

品名 : M 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS)

めねじ研削に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 104670
商品名 844 タップサイズ M8×1.25
下穴サイズ 8.0mm 全長 40mm
六角対辺 1/4”(6.35mm) 材質 HSS
重量 8g
電気ドリルと使用できます。
ネジ切り用。
対応被削材 特殊合金鋼
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0907ページ
バリエーション一覧
EA829CA-3 M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS)
EA829CA-4 M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)
EA829CA-5 M 5x0.8 /36mm タップ(六角軸/HSS)
EA829CA-6 M 6x1.0 /40mm タップ(六角軸/HSS)
EA829CA-8 M 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS)
EA829CA-10 M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top