品番 : EA829CA-6
品名 : M 6x1.0 /40mm タップ(六角軸/HSS)
めねじ研削に最適です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 104669 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 844 | タップサイズ | M6×1.0 |
| 下穴サイズ | 6.0mm | 全長 | 40mm |
| 六角対辺 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | HSS |
| 重量 | 7g | ||
| 電気ドリルと使用できます。 | |||
| ネジ切り用。 | |||
| 対応被削材 | 特殊合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/02 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
