詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CB-10

品名 : M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー Wera 型番 104645
商品名 847 材質 HSS
タップサイズ M10×1.5 ドリルサイズ 6.4mm
全長 59mm 六角対辺 1/4”(6.35mm)
重量 17g
電気ドリルと使用できます。
下穴とタップ作業が1回で行えます。
下穴、ネジ切り、バリ取り用
対応被削材 特殊合金鋼
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 CS
カタログページ 0907ページ
バリエーション一覧
EA829CB-3 M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CB-4 M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)
EA829CB-5 M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CB-6 M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CB-8 M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CB-10 M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top