品番 : EA829CB-4
品名 : M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)
下穴とタップ作業が1回で行えます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 104641 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 847 | 材質 | HSS |
| タップサイズ | M4×0.7 | ドリルサイズ | 3.2mm |
| 全長 | 39mm | 六角対辺 | 1/4”(6.35mm) |
| 重量 | 5g | ||
| 電気ドリルと使用できます。 | |||
| 下穴とタップ作業が1回で行えます。 | |||
| 下穴、ネジ切り、バリ取り用 | |||
| 対応被削材 | 特殊合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
