品番 : EA829CG-10
品名 : M10x1.5 ドリルタップ(HSS)
テーパー状で過剰な研削からドリルの損傷を防ぎます
仕様
| タップサイズ | M10x1.5 | 全長 | 約55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 対応被削材 | 軟鋼、銅、真鍮、アルミ | ||
| 1本で穴あけ、タッピング、バリ取りが可能 | |||
| 電気ドリルで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/05/01 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829CG-3 M 3x0.5 ドリルタップ(HSS) |
| EA829CG-4 M 4x0.7 ドリルタップ(HSS) |
| EA829CG-5 M 5x0.8 ドリルタップ(HSS) |
| EA829CG-6 M 6x1.0 ドリルタップ(HSS) |
| EA829CG-8 M 8x1.25 ドリルタップ(HSS) |
| EA829CG-10 M10x1.5 ドリルタップ(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です

