詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-103

品名 : M 3x 0.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)

仕様

メーカー 大西工業 型番 028S-M305
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M3×0.5
全長 70mm 溝長 15mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 推奨下穴径 2.5mm
喰い付きピッチ 2.5P JIS等級 2級
材質 HSS 重量 20g
被削材 鉄・アルミ・真鍮
貫通穴・止まり穴用
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/05 08:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0945ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-103 M 3x 0.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-104 M 4x 0.7 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-105 M 5x 0.8 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-106 M 6x 1.0 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-108 M 8x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-110 M10x 1.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-110B M10x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-112 M12x1.75 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-112B M12x 1.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-112C M12x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top