品番 : EA829CJ-110
品名 : M10x 1.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028S-M1015 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M10×1.5 |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 24mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 推奨下穴径 | 8.5mm |
| 喰い付きピッチ | 2.5P | JIS等級 | 2級 |
| 材質 | HSS | 重量 | 26g |
| 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 | ||
| 貫通穴・止り穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。 | |||
| 耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。 | |||
| 通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/30 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
