詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-205

品名 : M 5x 0.8 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)

仕様

メーカー 大西工業 型番 028L-M508
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M5×0.8
全長 120mm 溝長 18mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 推奨下穴径 4.2mm
材質 HSS 喰い付きピッチ 2.5P
JIS等級 2級 重量 38g
被削材 鉄・アルミ・真鍮
貫通穴・止まり穴用
6角軸スパイラルタップのロングタイプです。
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。
通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に最適です。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/05 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0945ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-203 M 3x 0.5 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-204 M 4x 0.7 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-205 M 5x 0.8 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-206 M 6x 1.0 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-208 M 8x1.25 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-210 M10x 1.5 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top