品番 : EA829CJ-210
品名 : M10x 1.5 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028L-M1015 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M10×1.5 |
| 全長 | 120mm | 溝長 | 24mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 推奨下穴径 | 8.5mm |
| 材質 | HSS | 喰い付きピッチ | 2.5P |
| JIS等級 | 2級 | 重量 | 44g |
| 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 | ||
| 貫通穴・止まり穴用 | |||
| 6角軸スパイラルタップのロングタイプです。 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| 耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。 | |||
| スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。 | |||
| 通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に最適です。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
