品番 : EA829CJ-24
品名 : M4x 0.7/3.3mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028-M4S |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M4×0.7 |
| 下穴ドリル | 3.3mm | 全長 | タップ:70mm ドリル:103mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | JIS等級 | 3級 |
| 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 | 材質 | タップ:SKS_2 ドリル:HSS |
| 重量 | タップ:34g ドリル:22g |
||
| 貫通穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 6角軸タップM4と6角軸鉄工用ドリル3.3mm×各1本セットになった商品です。 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
