詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-28

品名 : M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2

仕様

メーカー 大西工業 型番 028-M8S
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M8×1.25
下穴ドリル 6.8mm 全長 タップ:70mm
ドリル:110mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) JIS等級 3級
被削材 鉄・アルミ・真鍮 材質 タップ:SKS_2
ドリル:HSS
重量 タップ:44g
ドリル:28g
貫通穴用
インパクトドライバー対応
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/18 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0909ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-23 M3x 0.5/2.5mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
EA829CJ-24 M4x 0.7/3.3mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
EA829CJ-25 M5x 0.8/4.2mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
EA829CJ-26 M6x 1.0/5.0mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
EA829CJ-28 M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル(六角軸/SKS2
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像ですす。
  • タップ材質

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top