品番 : EA829CJ-304
品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028P-M407 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M4×0.7 |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 19mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 推奨下穴径 | 3.3mm |
| 材質 | HSS | 喰い付きピッチ | 4.5P |
| JIS等級 | 2級 | 重量 | 20g |
| 被削材 | ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 | ||
| 貫通穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| チタンコーティングにより。耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。 | |||
| 被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
