詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-306

品名 : M 6x 1.0 ポイントタップ(六角軸/HSS)

仕様

メーカー 大西工業 型番 028P-M610
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M6×1.0
全長 70mm 溝長 17mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 推奨下穴径 5.0mm
材質 HSS 喰い付きピッチ 4.5P
JIS等級 2級 重量 22g
被削材 ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
貫通穴用
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
チタンコーティングにより。耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/30 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0910ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-303 M 3x 0.5 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-304 M 4x 0.7 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-305 M 5x 0.8 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-306 M 6x 1.0 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-308 M 8x1.25 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-310 M10x 1.5 ポイントタップ(六角軸/HSS)
EA829CJ-312 M12x1.75 ポイントタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top