詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DB-14B

品名 : M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M14×1.5
全長 88mm ■巾 8mm
材質 SKS_2 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
JISⅢ級
仕上タップ(喰付1.5P)
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/07 21:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0902ページ

代替品

EA829EB-14B
バリエーション一覧
EA829DB-2 M2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-2.3 M2.3x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-3 M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-4 M4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-4B M4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-5 M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-5B M5 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-5.5 M5.5x 0.9 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-6 M6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-6B M6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-6C M6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-7 M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-8 M8 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-8B M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-8C M8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-10 M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-10B M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-10C M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-12 M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-12B M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-12C M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-12D M12 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-14 M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-14B M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-14C M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-16 M16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-16B M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-16C M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-18 M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-18B M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-18C M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-20 M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-20B M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-20C M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-20D M20 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-22 M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-22B M22 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-22C M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-24 M24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-24B M24 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-24C M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-26 M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-27 M27 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-28 M28 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-30 M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-30B M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
EA829DB-30C M30 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:88mm   l:42mm\nd:10.5mm   K:8mm\nKl:11mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top