品番 : EA829DB-2.3
品名 : M2.3x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)
仕様
材質 | SKS_2 | ||
---|---|---|---|
JISⅢ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M2.3×0.4 | 全長 | 42mm |
■巾 | 2.5mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA829DB-7です