品番 : EA829DB-10D
品名 : M10 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | SKS_2 | ||
---|---|---|---|
JISⅢ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M10×0.75 | 全長 | 62mm |
■巾 | 5.5mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
代替品
|
拡大