詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EG-10D

品名 : M10 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 <セット内容> 3本組
呼び:M10×0.75(先)
呼び:M10×0.75(中)
呼び:M10×0.75(仕上)
全長 62mm ■巾 5.5mm
材質 HSS 組合せ 先:喰付9P
中:喰付5P
仕上げ:喰付1.5P
下穴径 8.6mm(参考) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ
JISⅡ級
追加説明 ●タップの下穴はサイズの80%
(例)M4→3.2㎜ M6→4.8㎜

カタログ価格

9,310 (税抜)/ 10,241 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829EG-3 M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-3B M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-3.5 M3.5x0.6 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-4 M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-4.5 M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-5 M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-5B M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-6 M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-6B M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-7 M 7 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-8B M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-10 M10 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-10B M10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-10C M10 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-10D M10 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-12 M12 x1.75 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-12B M12 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-14 M14 x2.0 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-14B M14 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
EA829EG-16 M16 x2.0 ハンドタップ3本組(HSS)
ウェブカタログ画像
  • L:62mm   l:20mm\nd:7mm   K:5.5mm\nKl:8mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top